Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete CAP Nietschaft-D4xL11mm Alu/Stahl Flachrundkopf 500 Stück GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-816251
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433433
EAN/GTIN:
     4007081450720
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Standard (Flachrundkopf) Hohlniet: Aluminium-Legierung Nietdorn: Stahl, verzinkt Hinweis: luft- und wasserdichter Nietkörper durch becherförmig geschlossenen Nietschaft, geschlossene Blindnietverbindung, Restnietdorn verbleibt in der Verbindung, kein Eindringen von Feuchtigkeit in den CAP®-Niet, gefällig aussehender Schließkopf, Verarbeitung mit Standard-Blindnietsetzgeräten, keine spezielleUmrüstung erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · Klemmbereich min.: 5mm · Kopfdurchmesser: 8,5mm · Nietdorndurchmesser: 2,18mm · Scherkraft: 1600N · Setzkopfhöhe: 1,6mm · Zugkraft: 2200N
Weitere Informationen:
Nietschaft Ø:
4 mm
Nietschaft Länge:
11 mm
nietbare Materialstärke:
6,5 mm
Bohrloch-Ø:
4,1 mm
Nietdorn:
Stahl, phosphatiert
Form:
Flachrundkopf
Hohlniet:
Aluminium-Legierung
Marke:
GESIPA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,05021*
€ 0,06221*
5 Tage
2550
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,05154*
€ 0,06674*
2 Tage
3000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05218*
€ 0,06757*
5 Tage
3000
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,05477*
€ 0,07144*
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0589*
€ 0,0789*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 39,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.