Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-823941 Herst.-Nr.: 17677 EAN/GTIN: 4005069176778 |
| |
|
| | |
| mit Seltenerd-Magnet · extra starkes und breites Aluminium-Rechteckprofil mit Griffrillen und abnehmbaren Endkappen aus zwei Materialkomponenten · Rutschstopper · 2 gefräste Messflächen und 2 Elektronik-Displays zum leichten Ablesen auch von oben · mit zuschaltbarer Beleuchtung · Anzeige in Grad, Prozent, mm/m u. v. m. · verzögerungsfreie Messwertermittlung · akustische Zielführung im Bereich von ± 2° auch zu einer individuell einstellbaren Referenzebene, sowie Key-Lock zum Sichern der Referenzebene · Hold- und automatische Abschaltfunktion · staubgeschützt und wassergeschützt nach IP 65 · Batterie: 2x Typ AA · Messgenauigkeit der Libellen: Normalposition ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition ± 0,5 mm/m Messgenauigkeit des Elektronik-Moduls: bei 0° und 90°: 0,05°, sonst 0,2° Anzeige in °, %, mm/m und inch/ft Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Genauigkeit: ± 0,5mm/m Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Wasserwaage, Digitalwasserwaage, Kunststoff-Wasserwaage, Kunststoffwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, stabila alu wasserwaage 60 cm, digital wasserwaage, digital-wasserwaage stabila, Elektronik-Wasserwaage, Horizontallibelle, Vertikallibelle |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,19* | € 190,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,78* | € 195,19* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,27* | € 195,20* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,59* | € 201,08* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,78* | € 242,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|