Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-827797 Herst.-Nr.: 00 20 72 V01 EAN/GTIN: 4003773070832 |
| | |
|
| | |
| Griffe mit Kunststoffüberzug · Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe · mit Klettverschluss und Gürtelschlaufe bestehend aus: Zangenschlüssel 1 x Art.-Nr. 4000 810 662 Wasserpumpenzange 1 x Art.-Nr. 4000 810 658 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 70mm · Gewicht: 350g · Griff: Kunststoffüberzug · Verpackung: Gürteltasche · Zubehör: Zangenschlüssel, Cobra® · Tiefe: 50mm · Höhe: 170mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2-teilig | Marke: | KNIPEX | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Werkzeug-Gürteltasche, Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, Zangenschlüssel, wasserpumpenzange knipex 150 mm, modul werkzeuge, wapu zange knipex, Zangenpaket, Zangensätze |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,54* | € 59,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 50,55* | € 59,83* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,48* | € 59,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 51,76* | € 60,87* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 51,88* | € 61,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 51,88* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|