Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogenschweißstab O III D.3mm Stablänge 1000mm FLIESS


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-828507
Hersteller:
     FLIESS
Herst.-Nr.:
     1000115121
EAN/GTIN:
     4054773000107
Suchbegriffe:
Schweißstab
schweißstab
nach DIN EN 12536 · verkupfert · Paket à 25 kg Normbezeichnung: Werkstoff-Nr. 1.6215 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Sehr gut geeignet für Verbindungsschweißen mit hohen Anforderungen · empfohlen für Dichtschweißungen · zähflüssiges Schmelzbad Grundwerkstoffe: S 235G2T-S255GT, S235JO-S275JO, P235G1TH, P255G1TH, P235GH, P265GH, P285NH, P295GH Weitere technische Eigenschaften: · Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Ø:
3 mm
Werkstoffnummer:
O III
Marke:
FLIESS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gasschweißstab, Schweissdraht, Schweißstäbe, TIG Stab, TIG-Stäbe, WIG Stab, WIG Stäbe, WIG-Stäbe, Zusatzwerkstoffe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
843
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,8767*
€ 4,1375*
1 Tag
788
25
pro Kilogramm
€ 5,59*
ab € 3,3854*
€ 4,8554*
1 Tag
1225
25
pro Kilogramm
€ 5,45*
ab € 3,65*
€ 5,26*
1 Tag
1225
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 5,27*
Lager 4757
1013
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 4,1341*
€ 5,8941*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 5,8941*
€ 7,01398
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 4,9841*
€ 5,93108
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 4,6541*
€ 5,53838
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 4,2541*
€ 5,06238
pro Kilogramm
ab 1000 Kilogramm
€ 4,2041*
€ 5,00288
pro Kilogramm
ab 2500000 Kilogramm
€ 4,1341*
€ 4,91958
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 147,3525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermann Fliess
1000115102
ab € 3,27*
Ähnlich
Hermann Fliess
1000115103
ab € 3,12*
Ähnlich
Hermann Fliess
1000115105
ab € 2,83*
Ähnlich
Hermann Fliess
1000115107
ab € 2,80*
Ähnlich
Hermann Fliess
1000115109
ab € 2,81*
Ähnlich
Hermann Fliess
1000115120
ab € 3,198*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.