Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz IN 19 K 8 1/2Zoll SW 8mm 6KT verchromt/brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-829798
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2219379
EAN/GTIN:
     4010886883327
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
innensechskant-steckschlüsseleinsat...
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5 · ISO 1174 · mit Kugelfangrille · Handbetätigt · mit griffiger Kreuzrändelung · Verchromt · Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl · brüniert · Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20° Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Einsatz-Ø Antrieb: 22,5mm · Gesamtschwenkwinkel: 15-20Grad · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,08kg · Sicherung: Kugelfangrille · Spitzenlänge: 22mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Länge:
60 mm
Oberfläche:
verchromt
Gewicht:
0,08 kg
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Norm:
DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
Gesamtlänge:
60 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: innensechskant steckschlüsseleinsatz, schraubendrehereinsatz innensechskant gedore, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
10
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 9,47*
1 Tag
21
1
€ 6,90*
ab € 7,11*
€ 10,19*
3 Tage
18
1
€ 4,79*
ab € 7,26*
€ 10,41*
2 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 7,26*
€ 10,41*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,94*
€ 13,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,67*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,15*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,49*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,90*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,13*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,49*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,74*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,49*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,43*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,52*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,67*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,25*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.