Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstift 26 D D.8mm L.177mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-830166
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6208740
EAN/GTIN:
     4010886620878
Suchbegriffe:
Drehstift
Klauenschlüssel Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
gedore drehstift din 900
für Rohr-Steckschlüssel · CV-Stahl · ganz gehärtet · bis Ø 20mm verchromt · ab Ø 25mm manganphosphatiert · DIN 900 A Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Länge:
177 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
für Rohrsteckschlüssel
Norm:
DIN 900 Form A
Modell:
26 D 8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gedore drehstift, drehstift din 900, Drehstifte, Steckschlüsseldrehstift
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 3,70*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,81*
€ 3,81*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,82*
€ 3,83*
Lager 4757
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 3,98*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
26 D 10
ab € 3,51*
Ähnlich
Gedore
26 D 12
ab € 4,39*
Ähnlich
Gedore
26 D 14
ab € 6,56*
Ähnlich
Gedore
26 D 16
ab € 10,09*
Ähnlich
Gedore
26 D 18
ab € 15,48*
Ähnlich
Gedore
26 D 20
ab € 23,15*
Ähnlich
Gedore
26 D 6
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.