Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clipschelle FC Spann-B. 6-9mm 100 St. FISCHER


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-834908
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     068060
EAN/GTIN:
     4006209680605
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Die fischer Clipschelle FC GR ist eine Befestigungslösung · um Kabel und Rohre mit verschiedenen Durchmessern aufzunehmen. Die Clipschelle kann in 11-mm-C-Profil-Schienen oder mit dem fischer Nageldübel N 5 installiert werden. Beim Einschlagen des Nageldübel N spreizt die Nagelschraube die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre oder die Kabel in die Clipschelle eingelegt. Die Vorspannung der Clipschelle hält die Rohre und Kabel sicher - auch bei extremen Temperaturen von -40 ° bis +80 °C. Marketingclaim: Die flexible Clipschelle für unterschiedliche Durchmesser. Vorteile: Die flexible Aufnahme der Clipschelle sorgt für einen sicheren Halt unterschiedlicher Kabel- und Rohrdurchmesser und reduziert die Anzahl an benötigten Produkten. Die Clipschelle FC kann sowohl mit N-5-Nageldübeln als auch in 11 mm-C-Profilschienen installiert werden und ist somit sehr flexibel einsetzbar. Zwei weitere Clipschellen können seitlich an eine bereits befestigte Clipschelle gekoppelt werden. Dies spart Montagezeit und Material. Das langlebige Nylonmaterial ist halogenfrei · ermöglicht den ganzjährigen Einsatz auch bei Frost und sorgt so für hohe Sicherheit. Topfeatures: Flexible Aufnahme für verschiedene Kabel- und Rohrdurchmesser. Das reduziert Lagerkapazität. Flexible Befestigung mit C-Profil-Schiene oder fischer Nageldübel N 5. Aus hochwertigem Nylon ohne Halogene. Koppelung von bis zu drei Rohrclips. Das spart zusätzliches Bohren. Bis -40 °C temperaturbeständig. Weitere technische Eigenschaften: · Geeignet für: Kunststoffrohre · Inhalt: 100 · Profi / DIY: Profi · Spannbereich: 6 - 9mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Dübel
Marke:
FISCHER
Material:
Polyamid / Nylon
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,11314*
€ 0,15014*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 5,49*
ab € 0,1236*
€ 0,1626*
100
€ 5,90*
ab € 0,1218*
€ 0,1673*
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1295*
€ 0,1705*
100
€ 5,00*
ab € 0,1348*
€ 0,1788*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1626*
€ 0,19349
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1236* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 16,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.