Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porenbetonanker FTP Holzschr. D.9-10mm / Schr. M8-10 KST 10St. FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-836413
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078414
EAN/GTIN:
     4006209784143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Schraubanker
gasbetondübel fischer
Der fischer Turbo Porenbetonanker FTP K ist ein Spezialdübel für die Befestigung in Porenbeton. Der aus hochwertigem Nylon hergestellte Dübel wird in der Vorsteckmontage nach dem Vorbohren mit dem Setzwerkzeug FTP EK gesetzt. Das spiralförmige Außengewinde schneidet sich dabei formschlüssig in den Baustoff. Der fischer Turbo Porenbetonanker FTP K ist bestens geeignet · um Bilder · Leuchten · Kabel- und Rohrschellen sicher in Porenbeton zu befestigen. Marketingclaim: Der vielseitige Porenbetondübel aus Kunststoff. Vorteile: Die besondere Geometrie sorgt für eine nahezu spreizdruckfreie Verankerung. Dies ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände und vermeidet Abplatzungen bei verputzten Oberflächen. Der FTP K ist sowohl für Holzschrauben als auch für metrische Schrauben geeignet und gestattet dadurch eine flexible Schraubenauswahl. Das spiralförmige Außengewinde schneidet sich formschlüssig in den weichen Porenbeton und sorgt für sicheren Halt. Das Setzen mit dem Setzwerkzeug FTP EK erfordert nur geringen Kraftaufwand. Für eine komfortable Montage. Topfeatures: Für Holzschrauben und metrische Schrauben. Hohe Haltewerte durch Formschluss im Baustoff. Komfortable Montage: wenig Kraftaufwand durch Setzwerkzeug. Geringe Rand- und Achsabstände durch spreizdruckfreie Verankerung. Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff · Ausführung: Ohne Schraube · Baustoff: Vollbaustoff · Farbe: grau · Inhalt: 10 · Metrische Schraube: M8 - M10 · Min. Einschraubtiefe: 50mm · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja · Max. Einschraubtiefe: 80mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
12 mm
Dübellänge:
70 mm
min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Schrauben-Ø:
9 - 10 mm
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gasbetondübel, Betondübel, Dübel, Porenbetonanker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,599*
€ 13,816*
2 Tage
300
€ 6,40*
ab € 10,09*
€ 13,90*
2 Tage
300
€ 6,40*
ab € 10,31*
€ 14,16*
Lager 4757
27
€ 5,49*
ab € 10,323*
€ 14,213*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,9903*
€ 14,9603*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,213*
€ 16,91347
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,003*
€ 16,66357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,303*
€ 15,83057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,873*
€ 15,31887
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,323*
€ 14,66437
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,323*
€ 12,28437
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,0323* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.