Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer R 88587 FZUB 12x 60 Stahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrer R 88587 FZUB 12x 60 Stahl 1 Stück
Bohrer R 88587 FZUB 12x 60 Stahl 1 Stück
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-837458
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     60625
EAN/GTIN:
     4006209606254
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Hammerbohrer
Reyher
Bohrer
Artikel 88587 Stahl FZUB FISCHER Bohrer FZUB - Abmessung: FZUB 12 x 60 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form FZUB· Gruppencode 88587.000· Normart REYHER-Artikel 88587· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff Stahl
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
60 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Inhalt:
1
Bohrer-Ø:
12 mm
Nenn-Ø:
12 mm
Marke:
FISCHER
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, 8000237153
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,12*
€ 61,37*
2 Tage
13
€ 6,40*
ab € 46,68*
€ 61,68*
3 Tage
13
€ 6,40*
ab € 47,71*
€ 62,13*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,69*
€ 64,81*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,45*
€ 73,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.