Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zip-Sweatshirt Premium weiß Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-120300
zw1-120300
zw2-120300
zw3-120300
Artikel-Nr.:
     4757-838372
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0451001006
EAN/GTIN:
     4045981008603
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Klassischer Troyer mit hochwertigem Reißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwolle-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
001
Farbe:
weiß
Größe:
L
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 300 g/m²
Modell-Nr.:
451
Passform:
Comfort fit
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Unisex-Sweatshirt, rollkragenpullover weiß, herren pullover, ZIP-SWEATSHIRT, PREMIUM, WE, 4045981008603, 0451001006, 45101, 451/01, 451/001/L, SWEATSHIRT
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,86*
€ 31,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,69*
€ 31,52*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,01*
€ 31,78*
10 Tage
814
€ 5,90*
ab € 26,33*
€ 34,89*
Lager 4757
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,83*
€ 41,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0451001010
ab € 25,10*
Ähnlich
Hakro
0451001011
ab € 27,68*
Ähnlich
Hakro
0451001012
ab € 27,76*
Ähnlich
Hakro
0451002010
ab € 25,23*
Ähnlich
Hakro
0451002011
ab € 27,78*
Ähnlich
Hakro
0451002012
ab € 27,56*
Ähnlich
Hakro
0451003008
ab € 22,82*
Ähnlich
Hakro
0451003009
ab € 25,27*
Ähnlich
Hakro
0451003006
ab € 22,81*
Ähnlich
Hakro
0451003005
ab € 22,88*
Ähnlich
Hakro
0451003004
ab € 22,90*
Ähnlich
Hakro
0451003007
ab € 22,89*
Ähnlich
Hakro
0451003003
ab € 22,88*
Ähnlich
Hakro
0451005010
ab € 25,30*
Ähnlich
Hakro
0451005011
ab € 27,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.