Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. L weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. L weiß
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. L weiß
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. L weiß
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. L weiß
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. L weiß
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. L weiß
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. L weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p373322
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     451001006
EAN/GTIN:
     4045981008603
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451

Ausführung:
  • Klassischer Troyer mit hochwertigem Reißverschluss von YKK
  • formstabilen Bündchen mit LYCRA-Anteil
  • nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband
  • Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle), 300 g/m²
Eigenschaft: Einlaufvorbehandelt

Geschlecht: Unisex
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pullover
Waschtemparatur:
60 °C
Passform:
Comfort Fit
Internetfarbe:
weiß
Waschtemperatur:
60° C
Model:
451
Pflegetext Waschen:
60° C
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
01
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
300 g/m²
Form:
1/1-Arm
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Farbe:
weiß
Größe:
L
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,72*
€ 31,09*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,66*
€ 31,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,84*
€ 31,59*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,97*
€ 31,83*
10 Tage
1001
€ 5,90*
ab € 26,39*
€ 34,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0451001010
ab € 24,99*
Ähnlich
Hakro
0451001011
ab € 27,32*
Ähnlich
Hakro
0451001012
ab € 27,42*
Ähnlich
Hakro
0451002010
ab € 24,88*
Ähnlich
Hakro
0451002011
ab € 27,54*
Ähnlich
Hakro
0451002012
ab € 27,32*
Ähnlich
Hakro
0451003008
ab € 22,54*
Ähnlich
Hakro
0451003009
ab € 24,80*
Ähnlich
Hakro
0451003006
ab € 22,76*
Ähnlich
Hakro
0451003005
ab € 22,59*
Ähnlich
Hakro
0451003004
ab € 22,64*
Ähnlich
Hakro
0451003007
ab € 22,73*
Ähnlich
Hakro
0451003003
ab € 22,64*
Ähnlich
Hakro
0451005010
ab € 24,97*
Ähnlich
Hakro
0451005011
ab € 27,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.