Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Micralinar® tinte Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-121776
zw1-121776
zw2-121776
zw3-121776
Artikel-Nr.:
     4757-838901
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0281034005
EAN/GTIN:
     4045981036682
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
Besonders strapazierfähiges T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem mittelschweren Single-Jersey aus dem HAKRO-Performance-Materialmix MikraLinar®. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht. Material: Single Jersey 160 g/m², Größen: XS – 6XL
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
034
Farbe:
tinte
Größe:
M
Material:
Mikralinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle, 50 % Polyeste
Modell-Nr.:
281
Passform:
Comfort fit
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Unisex-T-Shirts, herren t shirts, TSHIRT, MIKRALINAR, TINTE, 4045981036682, 0281034005, 28134, 281/34, 281/034/M
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,01*
€ 10,20*
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 10,31*
Lager 4757
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,08*
€ 10,33*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,58*
€ 10,93*
7 Tage
89
€ 5,90*
ab € 7,60*
€ 11,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0281010008
ab € 6,71*
Ähnlich
Hakro
0281010009
ab € 7,35*
Ähnlich
Hakro
0281010010
ab € 7,42*
Ähnlich
Hakro
0281010011
ab € 8,19*
Ähnlich
Hakro
0281010012
ab € 8,19*
Ähnlich
Hakro
0281010006
ab € 6,73*
Ähnlich
Hakro
0281010005
ab € 6,71*
Ähnlich
Hakro
0281010004
ab € 6,71*
Ähnlich
Hakro
0281010007
ab € 6,75*
Ähnlich
Hakro
0281010003
ab € 6,70*
Ähnlich
Hakro
0281012008
ab € 6,75*
Ähnlich
Hakro
0281012009
ab € 7,41*
Ähnlich
Hakro
0281012010
ab € 7,41*
Ähnlich
Hakro
0281012011
ab € 8,22*
Ähnlich
Hakro
0281012012
ab € 8,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.