Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO T-Shirt Mikralinar Herren #281 Gr. M tinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO T-Shirt Mikralinar Herren #281 Gr. M tinte
HAKRO T-Shirt Mikralinar Herren #281 Gr. M tinte
HAKRO T-Shirt Mikralinar Herren #281 Gr. M tinte
HAKRO T-Shirt Mikralinar Herren #281 Gr. M tinte
HAKRO T-Shirt Mikralinar Herren #281 Gr. M tinte
HAKRO T-Shirt Mikralinar Herren #281 Gr. M tinte
HAKRO T-Shirt Mikralinar Herren #281 Gr. M tinte
Artikel-Nr.:
     5417B-319973
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     281034005
EAN/GTIN:
     4045981036682
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
HAKRO T-Shirt Mikralinar Herren #281

Ausführung:
  • Besonders strapazierfähiges T-Shirt mit rundem Halsausschnitt
  • geripptes Halsbündchen und Nackenband
  • Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum
  • Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem, mittelschweren Single-Jersey aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
  • pflegeleicht
Material: 
Mikralinar, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
Gewicht: 160 g/m²
Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, geeignet für die Industriewäsche nach ISO 15797
Weitere Informationen:
Passform:
Comfort Fit
Waschtemperatur:
60° C
Model:
281
Internetfarbe:
blau
Pflegetext Waschen:
waschbar bis 60°C
Herkunftsland:
BD
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
34
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
160 g/m²
Form:
kurzarm
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Ausführung:
T-Shirt
Farbe:
tinte
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Unisex-T-Shirts, herren t shirts, Hakro-281 Herren T-Shirt Gr. M tinte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,03*
€ 10,26*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,91*
€ 10,65*
5 Tage
3
€ 5,49*
ab € 7,06*
€ 10,68*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,54*
€ 11,01*
10 Tage
1001
€ 5,90*
ab € 7,64*
€ 11,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0281010008
ab € 6,89*
Ähnlich
Hakro
0281010009
ab € 7,65*
Ähnlich
Hakro
0281010010
ab € 7,63*
Ähnlich
Hakro
0281010011
ab € 8,41*
Ähnlich
Hakro
0281010012
ab € 8,42*
Ähnlich
Hakro
0281010006
ab € 6,89*
Ähnlich
Hakro
0281010005
ab € 6,89*
Ähnlich
Hakro
0281010004
ab € 6,94*
Ähnlich
Hakro
0281010007
ab € 6,90*
Ähnlich
Hakro
0281010003
ab € 6,94*
Ähnlich
Hakro
0281012008
ab € 6,91*
Ähnlich
Hakro
0281012009
ab € 7,64*
Ähnlich
Hakro
0281012010
ab € 7,63*
Ähnlich
Hakro
0281012011
ab € 8,40*
Ähnlich
Hakro
0281012012
ab € 8,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.