Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M16x130mm FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-839889
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519400
EAN/GTIN:
     4048962161434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
fischer ankerstange
gewindestange m16
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 8.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen. Marketingclaim: Die vielseitig einsetzbare Ankerstange FIS A. Vorteile: Die Ankerstange FIS A kann mit nahezu allen fischer Injektionsmörteln (nicht mit Highbond-Spezialmörtel FIS HB) eingesetzt und je nach Anforderung individuell ausgewählt werden. Dadurch wird ein breites Anwendungsspektrum ermöglicht. Erste dynamische Lastangaben in einer ETA für die Verankerung leichter dynamischer Lasten mit Gewindestangen im gerissenen und ungerissenen Beton in Verbindung mit Injektionsmörtel FIS SB und Reaktionspatrone RSB. Das breite Sortiment an zugelassenen Ankerstangen FIS A von M6 bis M30 eröffnet variable Einsatzmöglichkeiten. Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Mörtel. Topfeatures: Die universelle Lösung für verschiedene fischer Injektionsmörtel. Für ein überschaubares Sortiment und eine vereinfachte Lagerhaltung. In Kombination mit den verschiedenen fischer Injektionsmörteln zugelassen für Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton · Vollsteinmauerwerk · Lochsteinmauerwerk und Porenbeton. Optimale Lastanpassung durch variable Verankerungstiefe. Dies reduziert Montage- und Materialkosten. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Außengewinde · Werkstoff: Stahl galvanisch verzinkt 8.8 · Anwendung: Innenbereich, vorwiegend ruhende Lasten, Brandschutz-Klassifizierung · Baustoff: gerissener Beton, Lochsteinmauerwerk, Vollsteinmauerwerk · Bohrernenndurchmesser in Holz: 18 / 20mm · ETA dyn: Ja · Gewindemaß (mm): 16mm · Höhe der Mutter: 12,8mm · Höhe der Scheibe: 3mm · Inhalt: 10 · Min. Verankerungstiefe: 80mm · Min. Verankerungstiefe in Vollstein: 50mm · Min. Verankerungstiefe nach ETA: 50mm · Passende Injektionsankerhülse: FIS H 20 x 85 K · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung · Überstand: 9mm · VDS-Zulassung: Ja · Max. Dicke des Anbauteils: 30mm · Max. Nutzlänge in Vollstein: 60mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
18 mm
Gewinde:
M16
Gesamtlänge:
130 mm
ETA Zulassung:
Ja
Typ:
Faltschachtel
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gewindestange, Ankerstangen, Gewindestangen, Verbundanker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 3,43*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 20,538*
€ 27,038*
1 Tag
90
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 21,84*
€ 28,54*
Lager 4757
10
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,919*
€ 29,869*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 27,737*
€ 35,817*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,869*
€ 35,54411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,329*
€ 33,71151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,099*
€ 32,24781
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,699*
€ 30,58181
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,659*
€ 29,34421
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 22,919*
€ 27,27361
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,2919* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.