| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-840093 Herst.-Nr.: 97800-37 EAN/GTIN: 4043692251097 |
| |
|
| | |
| A 280 ESD - S2 - W10 - Gr.37, Halbschuh, weiches Rindleder, Sneaker Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Weitere Informationen: | | Sicherheitsklasse: | S2 | Größe: | 37 | Farbe: | black | Innenfutter: | aktiv-X Funktionsfutter | Obermaterial: | weiches Rindleder | Laufsohle: | Sneaker Sohlentechnologie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sneaker, sicherheitsschuhe atlas s2, antistatik schuhe, antistatische schuhe atlas, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 66,77* | € 80,89* | | | | Lager 4757 | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 68,09* | € 82,54* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 66,75* | € 82,74* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 65,44* | € 83,07* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 64,94* | € 83,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Schild (ab € 68,09* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|