Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Milano Nr.00969 Größe 82C54 kornblau/marine MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-843117
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00969-430-1101-82C54
EAN/GTIN:
     5708628167833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zweifarbig. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Schulterträger aus Stoff · verstellbar und mit kurzem · kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen. Latztasche mit Patte und Stifttaschen. Innentasche mit Klettverschluss. Bund ist regulierbar. Vordertaschen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss. Hammerschlaufe · verstellbar. Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. Zollstocktasche. Knietaschen · höhenregulierbar. Strapazierfähige · dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes. Verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen · kräftigen Elastikeinsätzen. Individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund. Zollstocktasche. Die Knietaschen sind höhenverstellbar · so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 310g/m² · Schrittlänge: 82 cm / 32 inch · Taillenumfang: 98 cm / 38.5 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/marine
Größe:
82C54
Kollektion:
MASCOT® Image
für wen?:
Unisex
Marke:
MASCOT
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose blau, berufshose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,23*
€ 72,67*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 57,36*
€ 72,71*
€ 4,90*
ab € 56,90*
€ 73,74*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 54,68*
€ 75,42*
Lager 4757
10
€ 4,95*
ab € 62,31*
€ 78,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.