Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstecktülle STA Stecker DN 7,2-7,8 LW 9 RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-856769
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107543
EAN/GTIN:
     4047322057868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Stahl gehärtet und verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker DN 7,2-7,8
Schlauchweite:
LW 9
Temperaturbereich:
-20 bis +70 °C
Marke:
RIEGLER
Material:
Stahl
Betriebsdruck:
0-35 bar
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
380
10
€ 5,45*
ab € 0,98*
€ 1,25*
3 Tage
255
10
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 1,26*
1 Tag
380
60
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,30*
1 Tag
238
10
€ 5,59*
ab € 1,10*
€ 1,40*
Lager 4757
306
10
€ 5,49*
ab € 1,45*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.