Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbindeschlauch grau L.120cm D.8cm 10 St.Krt.PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-857018
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000369666
EAN/GTIN:
     4015448677185
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
grau · Füllmaterial aus Polypropylen · hohe Reißfestigkeit · sehr gute Saugleistung · ein Bindeschlauch nimmt bis zu 4 Liter Flüssigkeit auf · ohne toxische Schadstoffe Anwendung: ausgelaufene, nicht aggressiven Flüssigkeiten wie Öle, Kühl- und Lösungsmittel,Wasser, Säuren und Laugen können einfach und schnell zurückgehalten und ein Ausbreiten verhindert werden · gleichzeitig wird die Flüssigkeit durch den Bindeschlauch aufgenommen · bei größeren Mengen kann zusätzlich mit dem Universal-Bindemittel (Granulat) Art-Nr. 4000 369 670 die Verschmutzung abgestreut und aufgenommen werden · einsetzbar in fast allen Arbeitsbereichen wo Flüssigkeiten verarbeitet, gelagert oder transportiert werden · für den Innen- und Außenbereich geeignet Hinweis: Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen. Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 8cm · Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
Länge:
120 cm
Inhalt:
10 Stück
bindet bis max.:
40 l/VE
Farbe:
grau
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlängel, schlängel universal, Bindevlies, Chemikalienbindemittel, Chemikalienbindevlies, Industriebindevlies, NOW, Ölbindevlies, Universal-Bindevlies, Vlies
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
32
1
€ 4,95*
ab € 26,64*
€ 34,90*
3 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 27,22*
€ 35,17*
2 Tage
35
1
€ 4,99*
ab € 28,93*
€ 37,17*
1 Tag
25
1
€ 5,59*
ab € 28,97*
€ 37,28*
5 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 28,41*
€ 37,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000369663
ab € 65,38*
Sonstiges
PROMAT
4000369665
ab € 28,28*
Sonstiges
PROMAT
4000369661
ab € 60,28*
Sonstiges
PROMAT
4000369660
ab € 61,94*
Sonstiges
RAW
80.30.06-E
ab € 83,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.