| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-862323 Herst.-Nr.: 2178052 EAN/GTIN: 4030913890128 |
| | |
|
| | |
| Canvas 320 Shorts marine/marine L. Voller Einsatz – halbe Länge. Zum Worker-Outfit für die heißen Tage gehören unbedingt die Canvas 320 Shorts. Die luftige Hose sorgt für ein angenehmes Körperklima. Weitere technische Eigenschaften: · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | marine/marine | Größe: | L | Stoffgewicht ca.: | 320 g/m² | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester / 35 % Baumwolle | Norm: | DIN EN ISO 6330 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshorts canvas blau, arbeits bermuda, arbeitsshort blau, Berufsbekleidung, Herren-Shorts, Hose, kurze Hose, Shorts |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,90* | € 20,34* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,47* | € 20,71* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,59* | € 20,85* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,62* | € 20,85* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,97* | € 21,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|