Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Short,Canvas, 320 g/qm, Größe L,marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Short,Canvas, 320 g/qm, Größe L,marine
Short,Canvas, 320 g/qm, Größe L,marine
Artikel-Nr.:
     6C8MS-713896
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2178052
EAN/GTIN:
     4030913890128
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Short CANVAS

Ausführung:
• Reflexbiesen an Tascheneingriffen und -patten
• Gummizug im Bund, Rundbund mit sieben Gürtelschlaufen
• Beutel-, Maßstab-, Oberschenkel-, Handy- und Gesäßtaschen
• Strapazierfähig, atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfest
Norm:
Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original TeflonTM-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,90*
€ 20,34*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,47*
€ 20,71*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,59*
€ 20,85*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,62*
€ 20,85*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,97*
€ 21,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2178044
ab € 13,79*
Ähnlich
Planam
2178048
ab € 13,85*
Ähnlich
Planam
2178056
ab € 13,86*
Ähnlich
Planam
2178060
ab € 13,86*
Ähnlich
Planam
2178064
ab € 15,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.