Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Danube Gr.47 schwarz/braun Leder/Textileins. S3 SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-866720
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     134547
EAN/GTIN:
     3237154053478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: gefettetes wasserabweisendes Leder mit Textileinsätzen · Mesh Innenfutter · Polycarbonatkappe · durchtrittsichere metallfreie Gewebeeinlage Fibre-LS · für harte Laufflächen geeignet · GERMAX®ZERO Sohle · nach DGUV 112-191 · Weite L Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Polycarbonat · Zwischensohle: metallfrei · Geschlecht: Herren
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/braun
Größe:
47
Schuhweite:
L
Schutzklasse:
S3 SRC
Serie:
germax-zero
Marke:
LEMAITRE
Material:
Leder/Textileinsätze
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
13
€ 5,99*
ab € 38,75*
€ 52,48*
Lager 4757
9
€ 4,95*
ab € 45,56*
€ 59,02*
1 Tag
unbekannt
€ 9,90*
ab € 45,69*
€ 59,38*
€ 5,95*
ab € 44,77*
€ 60,02*
€ 8,95*
ab € 47,05*
€ 62,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,02*
€ 70,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,52*
€ 68,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,45*
€ 64,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,68*
€ 62,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,65*
€ 60,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,56*
€ 54,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.