Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappen f.SAH15,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-868027
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9208646
EAN/GTIN:
     4023149001239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Lagerregal
Abdeckkappe Lagerregalpfosten
Lagerregalabdeckkappe
Küchen-Systemtechnik
• Zum Aufschieben auf den Schrankaufhänger · Kunststoff weiß / Metall vernickelt Hinweise für die Belastbarkeit von Schrankaufhängern und Zubehör Bei Schrankaufhängern und Zubehör sind in Bezug auf die Belastbarkeit folgende Grundsätze zu beachten: · Sowohl die Möbelkonstruktion als auch die Material- und Fertigungsqualität des Möbels entziehen sich unserem Einfluß. · Ebenso haben wir auf die Beschaffenheit der Wandmaterialien keinen Einfluß. · Die von uns angebotenen Aufhängehaken in Verbindung mit Dübeln sind für den Einsatz in Vollziegeln,Kalksandvollsteinen,Beton oder Klinkersteinen vorgesehen. In das volle Steinmaterial ist eine Bohrung mit Durchmesser 8 mm einzubringen · in die der Kunststoffdübel bündig eingeschlagen wird. Die minimale Hakeneinschraubtiefe entspricht der Hakenlänge minus 10 mm. · Zur Befestigung an anderen Wandmaterialien sind die jeweils handelsüblichen Spezialbefestigungselemente einzusetzen. · Dübel und Schrauben müssen aufeinander abgestimmt sein. Dübelschrauben dürfen nicht durch normale Spanplattenschrauben ersetzt werden. · Befestigung von Aufhängeschienen: - mit 2 Spezialschrauben Ø 5,5 x 50 mm im Bereich jedes Schrankaufhängers - ab einer Korpusbreite von 900 mm ist eine zusätzliche Spezialschraube Ø 5,5 x 50 mm mittig hinter jedem Korpus zu setzen (Typ A · Typ B und Typ H). · Anbauten wie Abschlußregale sind ohne separate Schrankaufhängung nicht zulässig. · Es liegt in der Verantwortung des Möbelbauers / Händlers sicherzustellen · dass die in Verkehr gebrachten Möbel die Anforderungen der EN 14749 einhalten. Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff · Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 0,2965*
€ 0,4165*
2 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,2935*
€ 0,468*
12 Tage
358
1
€ 6,99*
ab € 0,31*
€ 0,62*
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 0,366*
€ 0,736*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 0,41*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,736*
€ 0,87584
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.