Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Abdeckkappe,9208646,Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe,9208646,Kunststoff weiß
Abdeckkappe,9208646,Kunststoff weiß
Abdeckkappe,9208646,Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1300960
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9208646
EAN/GTIN:
     4023149001239
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Lagerregal
Abdeckkappe Lagerregalpfosten
Lagerregalabdeckkappe
Küchen-Systemtechnik
Abdeckkappen für SAH 15

• Zum Aufschieben auf den Schrankaufhänger


Hinweise für die Belastbarkeit von Schrankaufhängern und Zubehör
• Bei Schrankaufhängern und Zubehör sind in Bezug auf die Belastbarkeit folgende Grundsätze zu beachten:
• Sowohl die Möbelkonstruktion als auch die Material- und Fertigungsqualität des Möbels entziehen sich unserem Einfluß.
• Ebenso haben wir auf die Beschaffenheit der Wandmaterialien keinen Einfluß.
• Die von uns angebotenen Aufhängehaken in Verbindung mit Dübeln sind für den Einsatz in Vollziegeln,Kalksandvollsteinen,Beton oder Klinkersteinen vorgesehen. In das volle Steinmaterial ist eine Bohrung mit Durchmesser 8 mm einzubringen, in die der Kunststoffdübel bündig eingeschlagen wird. Die minimale Hakeneinschraubtiefe entspricht der Hakenlänge minus 10 mm.
• Zur Befestigung an anderen Wandmaterialien sind die jeweils handelsüblichen Spezialbefestigungselemente einzusetzen.
• Dübel und Schrauben müssen aufeinander abgestimmt sein. Dübelschrauben dürfen nicht durch normale Spanplattenschrauben ersetzt werden.
• Befestigung von Aufhängeschienen:
- mit 2 Spezialschrauben Ø 5,5 x 50 mm im Bereich jedes Schrankaufhängers
- ab einer Korpusbreite von 900 mm ist eine zusätzliche Spezialschraube Ø 5,5 x 50 mm mittig hinter jedem Korpus zu setzen (Typ A, Typ B und Typ H).
• Anbauten wie Abschlußregale sind ohne separate Schrankaufhängung nicht zulässig.
• Es liegt in der Verantwortung des Möbelbauers / Händlers sicherzustellen, dass die in Verkehr gebrachten Möbel die Anforderungen der EN 14749 einhalten
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9208646
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
weiß
Herstellerartikelnummer:
9208646
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 0,2965*
€ 0,4165*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,2935*
€ 0,468*
13 Tage
358
1
€ 6,99*
ab € 0,31*
€ 0,62*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 0,366*
€ 0,736*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 0,41*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4252*
€ 0,50599
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3852*
€ 0,45839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3593*
€ 0,42757
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,3564*
€ 0,42412
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3535*
€ 0,42067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2935*
€ 0,34927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.