| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-876073 Herst.-Nr.: 6910230 EAN/GTIN: 4059192058234 |
| |
|
| | |
| mit großem Touch-Display · handliches Rauheitsmessgerät für den mobilen Einsatz · einfache Bedienerführung · großes, beleuchtetes und drehbares 4,3"-TFT-Touch-Display · Vorschubgerät herausnehmbar · integriertes Kalibriernormal (herausnehmbar) · Kalibrierfunktion dynamisch, Ra, Rz und RSm · Datensicherung als TXT, X3P und PDF-Datei · Start-Taste gleichzeitig Home-Button für direkten Zugang zur Startansicht · wechselbarer Messtaster · Messprinzip: Tastschnittverfahren Funktionen: Messwertspeicherung - Datenausgang USB/µSD-Speicher Automatikfunktion zur Profilerkennung · Toleranzüberwachung · Messeinheiten μm/μinch und Normen ISO/JIS/ASME/MOTIF wählbar · Netzadapter (auswechselbar für weltweiten Einsatz) · netzunabhängiger Betrieb: 1.200 Messungen ohne das Gerät wieder aufladen zu müssen · Schnellzugriff auf Wunschfunktionen durch Favoritenablage im Display Speicherkapazität: ca.140.000 Messungen, erweiterbar mit µSD-Karte Merkmale: Maße (L x B x H) 140 x 50 x 70 mm · Gewicht ca. 500 g · Schutzart IP40 Erfassbare Rauheitsgrößen: A1 - A2 - Vo - CR - CF - CL Nach ISO 4287/ JIS B0601/ ASME B46.1 Ra - Rq - Rz - Ry - Rmax - Rp - Rt - Rmr - tp - Rsm - RpA - Rpm - Rsk - Rv Nach PrEN 10049 Rpc Nach ISO 13565 Rk - Rpk - Rvk - Mr1 - Mr2 Nach ISO 12085 R - Rx - Ar Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Set mit 2 µm Tastspitze · Messbereich: 350µm · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Supplier Number: | 6910230 | Marke: | MAHR | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.745,81* | € 1.810,47* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.750,09* | € 1.810,48* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.729,34* | € 1.811,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.811,19* | € 1.881,30* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.340,05* | € 2.542,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|