Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenkarre f.Reifen-D.450-750mm o.Anlaufrollen Trgf.200kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-879149
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2033
EAN/GTIN:
     4017976020334
Suchbegriffe:
Reifenkarre
reifenkarre fetra
reifenkarre
für max. 8 Räder oder Reifen mit einem Durchmesser von 450 bis 750 mm · mittels durch die Griffholme zu bedienender Spreiz-Aufnahmen können Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden · stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Räder, Naben mit Rollenlager Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Gesamtbreite: 650mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Ausstattung:
ohne Anlaufrollen
Ausführung:
für Reifen-Ø 450-750 mm
Schaufellänge:
575 mm
Schaufelbreite:
550 - 885 mm
Bereifung:
Luft
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Marke:
FETRA
Material:
Stahlrohr
Höhe:
1510 mm
Aufnahme von:
max. 8 Reifen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reifenkarren, Transportgerät
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,73*
€ 299,62*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 251,53*
€ 301,06*
Lager 4757
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,86*
€ 304,97*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,49*
€ 310,57*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,53*
€ 312,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,97*
€ 362,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,08*
€ 358,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,30*
€ 337,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,91*
€ 330,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,86*
€ 316,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E2034A
ab € 21,64*
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,06*
Zubehör
Fetra
4546
ab € 51,51*
Zubehör
Fetra
4547
ab € 66,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.