Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose ECKHARD Größe 46 grün-schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-879849
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     130630-2520-46
EAN/GTIN:
     4030646277258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grün gr 46
arbeitslatzhose grün
FHB ECKHARD Latzhose · 2 große Seitentaschen · 2 große Gesäßpattentaschen · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen + Handytasche · links Beintasche + Handytasche · vorgeformte Kniepolstertaschen für FHB-Knieschutz · große Latztsche mit Stifttaschen und Patte · weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · robuste Trägerschnallen · dehnbare Seitenkeile Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 300g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Marketingclaim: ECKHARD ist bequem und passt in 40 Größen · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: Trocknen Stufe 1 · Wäsche: 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
grün-schwarz
Größe:
46
Marke:
FHB
Ausführung:
2 große Gesäßpattentaschen, 2 große Seitentaschen, dehnbare
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,59*
€ 77,53*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,26*
€ 78,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,05*
€ 82,69*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,91*
€ 87,05*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.