Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleberspachtel HUFA B.180mm Zahn 8x8mm Holzgr.HUFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-882936
Hersteller:
     HUFA
Herst.-Nr.:
     9587
EAN/GTIN:
     4007237095874
Suchbegriffe:
Kleberspachtel
Klebeverteilerspachtel
kleberspachtel 180mm
kleberspachtel
gezahnt · mit Holzgriff · Breite 180 mm Weitere technische Eigenschaften: · Blatt: trapezförmig · Griff: Holzgriff
Weitere Informationen:
Zahnung:
8 x 8 mm
Breite:
180 mm
Marke:
HUFA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kittauftragspachtel, Spachtel, Zahnspachtel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
50
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,45*
4 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 1,55*
2 Tage
56
1
€ 6,95*
ab € 1,00*
€ 1,57*
2 Tage
40
1
€ 5,59*
ab € 1,04*
€ 1,63*
Lager 4757
50
1
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHWAN Werkzeugfabrik
420120
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.