| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-886986 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9121000080020 EAN/GTIN: 4043952146644 |
| |
|
| | |
| DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00912.100 Weitere Informationen: | | Länge: | 20 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Zylinderschrauben mit Innensechskant | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 8 mm | Norm: | DIN 912 | Werkstoff: | 10.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, innensechskantschraube din 912 metrisch 8x20 10.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, Innensechskantschrauben, Reyher, Schrauben, 8000162326 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0357* | € 0,0498* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0357* | € 0,0527* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0401* | € 0,0553* | | | | Lager 4757 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0364* | € 0,0559* | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0392* | € 0,056* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|