Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN912 M8X20 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, 10.9, M 8x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN912 M8X20 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN912 M8X20 10.9
EAN/GTIN:
     4043952146644
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9 EAN: 4043952146644 Norm: DIN 912 Festigkeitsklasse: 10.9 Farbe: silber Gewindedurchmesser metrisch: 8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
EAN:
4043952146644
Farbe:
silber
Festigkeitsklasse:
10.9
Form:
Ohne Formangabe
Gewindedurchmesser metrisch:
8
Länge:
20.00
Norm:
DIN 912
Normart:
DIN
Normnummer:
912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, innensechskantschraube din 912 metrisch 8x20 10.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, INBUS-SCHRAUBEN, VERGLEICHE ISO 4762, INNENSECHSKANTSCHRAUBEN, ZYLINDERSCHRAUBE, DIN912 M8X20 10.9, ZYLINDERSCHRAUBEN M. INNENSECHSKANT, INNENSECHSKANT-SCHRAUBEN, 501DIN912 M8X20 10.9, DIN 912
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,0357*
€ 0,05*
4 Tage
3055
200
€ 4,30*
ab € 0,0359*
€ 0,0529*
1 Tag
2800
200
€ 5,59*
ab € 0,0401*
€ 0,0555*
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0364*
€ 0,0561*
5 Tage
4000
200
€ 5,99*
ab € 0,0392*
€ 0,0562*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.