Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-887938 Herst.-Nr.: 6145-1CT EAN/GTIN: 4000896025565 |
| |
|
| | |
| mit Umschaltknarre ∙ für Rechtsgang ∙ ± 2% Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) ∙ Sicher: - haptisch (Kurzwegauslösung), - akustisch (Knickelement) · 2-Komponenten-Griff ∙ Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung ∙ mit 4 farbigen Codierringen (rot, gelb, grün, schwarz) zur Markierung bei Personalisierungen oder besonderen Arbeitsabläufen · DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1 Weitere technische Eigenschaften: · Lk: 1182mm · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Modell: | 6145-1CT | Arbeitsbereich Nm: | 300 - 800 Nm | Skalenteilung: | 2,5 Nm | Länge: | 1283 mm | Antriebsvierkant mm: | 20 mm | Marke: | HAZET | Antriebsvierkant: | 3/4 ″ | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 775,57* | € 815,91* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 781,55* | € 821,15* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 783,69* | € 821,96* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 798,82* | € 841,28* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 805,96* | € 849,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|