Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8502 1/4 Zoll T40 L.28mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-888049
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8502-T40
EAN/GTIN:
     4000896037100
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Außen-Torx
6,3 mm (1/4 ”)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · CV-Stahl · gerändelt · TIN beschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
T40
Länge:
28 mm
Oberfläche:
TIN-beschichtet
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Antriebsvierkant:
1/4 ?
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 4,69*
€ 6,19*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 4,85*
€ 6,41*
2 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 6,73*
Lager 4757
1
1
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 6,78*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 5,21*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.