Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 900SLG-24,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 900SLG-24,
Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 900SLG-24,
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-888260
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900SLG-24
EAN/GTIN:
     4000896044917
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Lange Ausführung Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring Oberfläche: phosphatiert · geölt DIN 3129 · ISO 2725-2 Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) Abtrieb: Außen-Sechskant-Tractionsprofil Schlüsselweite: 24 mm Abmessungen / Länge: 85 mm Durchmesser d1 (am Abtrieb): 35 mm Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg Für Maschinenbetätigung + = Verstärkte Ausführung mit tiefem Sechskant für Radmuttern/SchraubenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium-Sonderstahl· Anwendungsbereich: FAHRWERK - Räder/Reifen· Ausführung Antrieb/Abtrieb: Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring· Baulänge: Lange Ausführung· Durchmesser d1 (am Abtrieb): 35mm· Durchmesser d2 (am Antrieb): 30mm· Ersatzteil: 900S-HF1530· Hand-/Maschinenbetätigung: Für Maschinenbetätigung· Netto-Gewicht (kg): 0,26kg· Oberfläche: phosphatiert, geölt· Schlüsselweite s1xs2: 24· Tiefe: 19.5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 mm
Länge:
85 mm
Antrieb:
01. Feb ?
Marke:
HAZET
Ausführung:
Außen-Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb mm:
12,5 mm
Norm:
DIN 3129
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant sw24 antrieb 1/2", sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Schlagschraubereinsätze, Kraftnuss, Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz, Kraftschrauber-Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, Kraftschraubersteckschlüsseleinsätze, Steckschlüsseleinsätze, 8000464070
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
5
€ 5,90*
ab € 16,03*
€ 20,42*
8 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 16,55*
€ 21,56*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 15,96*
€ 22,34*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,34*
€ 22,55*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,52*
€ 22,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.