Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 374C Univ.M8x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN 374C Univ.M8x
Maschinengewindebohrer DIN 374C Univ.M8x
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-889663
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448557227
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-Co PM · Form C · Typ UNIVERSAL · HARDLUBE-beschichtet · mit Rechtsdrall 50° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · Toleranzfeld 6HX · für SacklochgewindeWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 374
Gewinde-Nenn-Ø:
M8
Steigung:
1 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Gewindelänge:
10 mm
Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
7 mm
Typ:
UNIVERSAL
Beschichtung:
HARDLUBE-beschichtet
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m8x1, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m8, Maschinenkombigewindebohrer, Maschinengewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Muttergewindebohrer, 4000867363
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
104
€ 4,95*
ab € 31,72*
€ 43,89*
3 Tage
78
€ 5,99*
ab € 33,17*
€ 44,21*
4 Tage
104
€ 8,90*
ab € 38,10*
€ 45,04*
2 Tage
104
€ 4,99*
ab € 39,32*
€ 53,22*
€ 5,00*
ab € 42,67*
€ 56,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867365
ab € 35,18*
Ähnlich
PROMAT
4000867369
ab € 42,58*
Ähnlich
PROMAT
4000867362
ab € 10,95*
Ähnlich
PROMAT
4000867364
ab € 12,90*
Ähnlich
PROMAT
4000867366
ab € 14,25*
Ähnlich
PROMAT
4000867368
ab € 23,45*
Ähnlich
PROMAT
4000867360
ab € 23,35*
Ähnlich
k.A.
4000867361
ab € 109,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.