Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser DIN 844 Typ W D.20mm HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrnutenfräser DIN 844 Typ W D.20mm HSS
Bohrnutenfräser DIN 844 Typ W D.20mm HSS
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-889905
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448520283
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
HSS-Co8 · DIN 844 · Typ W · Dreischneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · 40° Drallwinkel · zum Fräsen von langspanendem Aluminium und NE-MetallenWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 20mm· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet· Freischliff: 19mm· Fräserform: 19mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
20 mm
Schneidenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
141 mm
Einsatzlänge:
89 mm
Schneidenanzahl:
3
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Typ:
W
Norm:
DIN 844
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 35,51*
€ 46,61*
Lager 4757
8
1
€ 4,95*
ab € 35,00*
€ 47,80*
4 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 36,96*
€ 48,11*
1 Tag
8
1
€ 6,80*
ab € 37,16*
€ 48,42*
4 Tage
8
1
€ 7,99*
ab € 38,59*
€ 50,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000866304
ab € 13,52*
Ähnlich
PROMAT
4000866306
ab € 16,94*
Ähnlich
PROMAT
4000866308
ab € 20,62*
Ähnlich
PROMAT
4000866310
ab € 21,50*
Ähnlich
PROMAT
4000866312
ab € 27,07*
Ähnlich
PROMAT
4000866302
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.