Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolltraverse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-897756
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9133143
EAN/GTIN:
     4023149076046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Integrierte Rollen sparen Platz unter dem Schreibtisch · Ersetzen den Containerboden · Zur Ausstattung mit Lenk- / Bockrollen oder Gleitern · Die Rollen werden in vormontierte Stifte gesteckt · Gleiter werden einfach aufgeschraubt · Die Seitenwände werden über 8 mm Dübel an den Traversen befestigt · Belastbarkeit 350 kg · Kunststoff schwarz Set besteht aus: · 2 Stück Rolltraversen Weitere technische Eigenschaften: · Belastbarkeit kg: 350kg
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rolltraverse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
82
1
€ 5,90*
ab € 26,14*
€ 35,93*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 32,8587*
€ 38,5087*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 33,8263*
€ 39,5063*
Lager 4757
4
1
€ 4,95*
ab € 32,9957*
€ 48,0307*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,50*
ab € 40,46*
€ 55,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,0307*
€ 57,15653
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,3977*
€ 54,02326
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,9547*
€ 51,11609
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,3617*
€ 48,03042
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,5457*
€ 45,86938
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,9957*
€ 39,26488
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9078538
ab € 2,3631*
Zubehör
Hettich
9133150
ab € 7,5524*
Zubehör
Hettich
0046414
ab € 5,0805*
Zubehör
Hettich
0075572
ab € 2,02*
Zubehör
Hettich
9078539
ab € 1,8513*
Zubehör
Hettich
9133147
ab € 8,1908*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.