Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil D.3,0mm L.280m 6 x 7+1 FE Bruchkraft 5,28 kN Stahl,verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-900869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7000635
EAN/GTIN:
     9002546308122
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil d.3,0mm l.280m
verzinkt
Weitere Informationen:
Ø:
3,0 mm
Länge:
280 m
Konstruktion:
6 x 7 + 1 FE
Mindestbruchkraft:
5,28 kN
Material:
Stahl, verzinkt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil ø3mm, Drahtseile, Litzendraht, Litzendrähte, Litzenseile
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 52,50*
€ 66,49*
1 Tag
15
€ 5,59*
ab € 52,32*
€ 66,55*
2 Tage
21
€ 4,99*
ab € 53,51*
€ 67,95*
5 Tage
21
€ 5,99*
ab € 53,54*
€ 69,76*
Lager 4757
19
€ 4,95*
ab € 61,51*
€ 77,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7000634
ab € 51,34*
Ähnlich
k.A.
7000640
ab € 84,14*
Ähnlich
k.A.
7000636
ab € 69,08*
Ähnlich
k.A.
7000637
ab € 62,67*
Ähnlich
k.A.
7000638
ab € 88,33*
Ähnlich
k.A.
7001899
ab € 77,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.