| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-901924 Herst.-Nr.: CS550/L EAN/GTIN: 4029201125875 |
| | |
|
| | |
| PSA, Kat. III, Typ 5 + 6, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1073-2:2002, EN 1149-1/95 · Arm-, Bein- und Taillengummi · dreiteilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze · dreiteiliger Beinzwickel · doppelte Reißverschlussabdeckung · Rückseite besonders atmungsaktiv durch SMMS-Material · Anwendungsbereiche: Asbestsanierung, Reinraumanwendungen, z. B.: pharmazeutische Industrie, Umgang mit faserhaltigen Dämmstoffen (Glas- u. Steinwolle), Holz- u. Metallverarbeitung, Harzverarbeitung, Schutz vor mindergiftigen Chemikalien, Leicht Spritzer div. Reinigungsflüssigkeiten, Inspektions- u. Wartungsarbeiten von Maschinen u. Anlagen Lebensmittelindustrie, Krankenhäuser, Bergungsarbeiten, Deponiesanierung, kriminalistische Ermittlungsarbeiten bei Rettungsorganisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk,medizische Notfalldienste, Polizei, Zivilschutzeinheiten, Flughafenbehörden, Zollorganisationen Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | L | Marke: | COVERSTAR | Material: | SMMS-Material | Norm: | EN ISO 13982-1,EN13034,EN1073-2:2002,EN1149-1/95,Typ 5 + 6 | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einmalanzug weiß, einmalanzug, einwegoverall kategorie 3, Einwegkleidung, Einwegoveralls |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,90* | € 3,44* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,02* | € 4,11* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,85* | € 4,13* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,79* | € 4,16* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,11* | € 5,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|