Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzoverall CoverStar®Cool Gr.XL weiß PSA III COVERSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-901925
Hersteller:
     COVERSTAR
Herst.-Nr.:
     CS550/XL
EAN/GTIN:
     4029201125882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
PSA, Kat. III, Typ 5 + 6, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1073-2:2002, EN 1149-1/95 · Arm-, Bein- und Taillengummi · dreiteilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze · dreiteiliger Beinzwickel · doppelte Reißverschlussabdeckung · Rückseite besonders atmungsaktiv durch SMMS-Material · Anwendungsbereiche: Asbestsanierung, Reinraumanwendungen, z. B.: pharmazeutische Industrie, Umgang mit faserhaltigen Dämmstoffen (Glas- u. Steinwolle), Holz- u. Metallverarbeitung, Harzverarbeitung, Schutz vor mindergiftigen Chemikalien, Leicht Spritzer div. Reinigungsflüssigkeiten, Inspektions- u. Wartungsarbeiten von Maschinen u. Anlagen Lebensmittelindustrie, Krankenhäuser, Bergungsarbeiten, Deponiesanierung, kriminalistische Ermittlungsarbeiten bei Rettungsorganisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk,medizische Notfalldienste, Polizei, Zivilschutzeinheiten, Flughafenbehörden, Zollorganisationen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
XL
Marke:
COVERSTAR
Material:
SMMS-Material
Norm:
EN ISO 13982-1,EN13034,EN1073-2:2002,EN1149-1/95,Typ 5 + 6
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,45*
1 Tag
276
25
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 4,08*
1
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 4,13*
1 Tag
276
1
€ 6,95*
ab € 3,07*
€ 4,40*
Lager 4757
250
1
€ 5,49*
ab € 4,13*
€ 5,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.