Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbox unbefüllt Polystyrol inkl.Befestigungsmaterial,Spiegel PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-902015
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4651
EAN/GTIN:
     5715205465114
Suchbegriffe:
Augenschutz-Schrank
Augenschutzschrank
Augenspülflaschenhalterung
Augenspülstation, leer
ohne Befüllung · mit Spiegel, Befestigungsmaterial und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung · zur Aufbewahrung der Plum Augenspülflaschen 200 ml (4000 386 414, 4000 386 418), 500 ml (4000 386 415) + 500 ml DUO (4000 386 432, 4000 386 437) geeignet · schützt die Flaschen sicher vor Staub und Schmutz · im Erste Hilfe Fall schnell und leicht zu öffnen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: inkl. Befestigungsmaterial, Spiegel · Material: Polystyrol
Weitere Informationen:
Inhalt:
unbefüllt
Höhe ca.:
280 mm
Breite ca.:
230 mm
Marke:
PLUM
Tiefe ca.:
110 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wandhalterung für Augen- und Wunddusche, Wandhalterung für Augenspülflasche, augenspülflaschenhalterung 200ml, augenspülstation leer, 0,9 % Kochsalzlösung, Augenspülung, Augenspülungen, Erste Hilfe für Augen, pH Neutral, Wandboxen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
€ 5,99*
ab € 24,91*
€ 32,86*
€ 4,95*
ab € 25,15*
€ 32,97*
2 Tage
102
€ 5,45*
ab € 25,61*
€ 33,33*
3 Tage
2
€ 4,50*
ab € 26,36*
€ 34,18*
Lager 4757
91
€ 4,95*
ab € 30,99*
€ 39,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,99* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.