Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Augsburg Nr.12169 Größe 82C58 kornblau/schwarzblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-902067
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12169-442-11010-82C58
EAN/GTIN:
     5711074098866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 270 g/m² · dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt · Latztasche · Innentasche · regulierbarer Bund · Hosenbeine sind ergonomisch geformt · Vordertaschen · verstellbare Hammerschlaufe · Schenkeltasche · verstärkte Zollstocktasche · Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500D) · höhenregulierbar · Reflexeffekte · getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.. Hergestellt in China von einem auditierten Partner, der seit mehr als 5 Jahren für MASCOT tätig ist. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Schrittlänge: 82 cm / 32 inch · Taillenumfang: 108 cm / 42.5 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/schwarzblau
Größe:
82C58
Kollektion:
MASCOT® Unique
für wen?:
Unisex
Marke:
MASCOT
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,90*
ab € 56,69*
€ 71,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,80*
€ 71,91*
€ 4,90*
ab € 56,67*
€ 73,61*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,35*
€ 76,05*
Lager 4757
8999999
€ 4,95*
ab € 61,97*
€ 78,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.