Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Walter Gr. 40 schwarz Leder S3 SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-902132
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UF10064-40
EAN/GTIN:
     8033546307335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: weiches Pull-up Leder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · weiche PUR Comfortsohle · extrem rutsch- und abriebfeste PUR-Laufsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
40
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
U.POWER
Material:
Pull-Up Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
FLAT OUT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 54,03*
€ 68,63*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,91*
€ 70,58*
€ 5,95*
ab € 55,21*
€ 72,94*
Lager 4757
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,26*
€ 76,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 54,86*
€ 77,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,91*
€ 91,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,84*
€ 89,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,05*
€ 85,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,17*
€ 84,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,26*
€ 71,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
UF10064 41
ab € 53,89*
Ähnlich
U-Power
UF10064 42
ab € 53,53*
Ähnlich
U-Power
UF10064 43
ab € 53,47*
Ähnlich
U-Power
UF10064 44
ab € 53,51*
Ähnlich
U-Power
UF10064 45
ab € 53,94*
Ähnlich
U-Power
UF10064 46
ab € 53,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.