Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter FR/VR 12/44,0 200-250 Schaft-D.12mm Schaft-L.40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-908261
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44601244
EAN/GTIN:
     4007220479650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifscheiben-Spannflansch
schleifscheiben spannflansch
Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Zum Aufspannen von PFERD-Fächerrädern. Die Spannflansche sind so konstruiert · dass sie innerhalb des Werkzeuges versenkt liegen. Technische Daten: Spannbereich von: 25 mm Spannbereich bis: 50 mm Ø Schaft metrisch: 12 mm Länge · Schaft: 40 mm Vorteile: Stirnseitiger Einsatz sehr eng an Kanten und in Winkeln möglich durch spezielles Aufspannsystem. Antriebsarten: Biegwellenantrieb Geradschleifer Bestellhinweise: Auf Anfrage fertigen wir Werkzeughalter mit Morsekonus. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Geradschleifer · Ausführung: keine Angabe · Bestellhinweise: Auf Anfrage fertigen wir Werkzeughalter mit Morsekonus. · Länge, Schaft: 40mm · Ø Gewinde: keine Angabe · Passend für Bohrungs-ø [mm]: 44 · Passend für Ø metrisch: 200, 250 · PFERD Typ: FR/VR 12/44,0 200-250 · Spannbereich bis: 50mm · Spannbereich von: 25mm · Vorteile: Stirnseitiger Einsatz sehr eng an Kanten und in Winkeln möglich durch spezielles Aufspannsystem.
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
12 mm
für Bohrungs-Ø:
44 mm
Marke:
PFERD
passend für:
Lamellen-und POLINOX-Vliesräder Ø 200und250 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufnahmeschäfte, Spannschaft, Spannschäfte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 35,85*
€ 49,19*
2 Tage
15
€ 5,00*
ab € 37,36*
€ 49,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,67*
€ 49,95*
Lager 4757
14
€ 4,95*
ab € 37,59*
€ 49,95*
7 Tage
16
€ 4,30*
ab € 38,94*
€ 52,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.