Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 6150-1CT 3/4 Zoll 400-1000 Nm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-916675
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6150-1CT
EAN/GTIN:
     4000896141067
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
mit Umschaltknarre ∙ für Rechtsgang ∙ zerlegbar in zwei Teile (ideal für den Einsatz an Windrädern, Werften und Industriekletterer) ∙ ± 3 % Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) ∙ 2-Komponentengriff ∙ Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung · DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1 Weitere technische Eigenschaften: · Lk: 1682mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
6150-1CT
Arbeitsbereich Nm:
400 - 1000 Nm
Skalenteilung:
5 Nm
Länge:
1789 mm
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
HAZET
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, hazet umschaltknarre 3/4, umschaltknarre hazet, umschaltknarre, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 926,93*
€ 970,80*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 936,47*
€ 975,35*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 958,24*
€ 1.003,76*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 981,29*
€ 1.023,98*
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 1.061,03*
€ 1.108,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,23*
€ 1.318,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,00*
€ 1.313,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,65*
€ 1.290,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.071,33*
€ 1.274,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.061,03*
€ 1.262,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.