Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 6280-1CT 2-10 Nm 9x12mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-916680
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6280-1CT
EAN/GTIN:
     4000896026005
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel hazet
verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Innen-Reckteckaufnahme · Genauigkeit ± 2% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) · durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links-Gewinde verwendbar · DIN EN ISO 6789-2:2017 Weitere technische Eigenschaften: · Sk: 19.5mm · Lk: 140mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
6280-1CT
Arbeitsbereich Nm:
2 - 10 Nm
Skalenteilung:
0,2 Nm
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Länge:
181 mm
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 177,49*
€ 203,71*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,37*
€ 203,73*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,77*
€ 212,69*
Lager 4757
17
Frei Haus
ab € 185,45*
€ 212,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 187,45*
€ 215,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,97*
€ 253,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,32*
€ 250,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,33*
€ 237,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,45*
€ 220,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.