Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 6291-2CT 20-120 Nm 9x12mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-916690
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6291-2CT
EAN/GTIN:
     4000896026104
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel hazet
verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Innen-Reckteckaufnahme · Genauigkeit ± 2% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) · durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links-Gewinde verwendbar · DIN EN ISO 6789-2:2017 Weitere technische Eigenschaften: · Sk: 38.5mm · Lk: 330mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
6291-2CT
Arbeitsbereich Nm:
20 - 120 Nm
Skalenteilung:
1 Nm
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Länge:
389 mm
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 233,50*
€ 261,34*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 232,08*
€ 261,35*
Lager 4757
18
Frei Haus
ab € 231,94*
€ 262,04*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 240,81*
€ 270,88*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 240,58*
€ 274,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,04*
€ 311,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,02*
€ 309,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,38*
€ 294,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,94*
€ 290,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,94*
€ 276,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.