Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 6293-1CT 60-320 Nm 14x18mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-916693
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6293-1CT
EAN/GTIN:
     4000896026173
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel hazet
verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Innen-Reckteckaufnahme · Genauigkeit ± 2% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) · durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links-Gewinde verwendbar · DIN EN ISO 6789-2:2017 Weitere technische Eigenschaften: · Sk: 38.5mm · Lk: 547mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
6293-1CT
Arbeitsbereich Nm:
60 - 320 Nm
Skalenteilung:
2 Nm
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
625 mm
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 352,73*
€ 387,92*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 352,65*
€ 387,93*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 365,46*
€ 399,41*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 365,20*
€ 400,02*
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 366,28*
€ 402,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,92*
€ 479,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,04*
€ 471,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,28*
€ 459,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,35*
€ 452,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,28*
€ 435,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.