Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel 606 SW 18mm L.255mm umschaltbar,Rings.15Grad HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-917503
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     606-18
EAN/GTIN:
     4000896101047
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
mit Umschaltung · CV-Stahl · verchromt · Maul 15° abgewinkelt · Ringseite um 13° abgewinkelt · feinverzahnt 72 Zähne (SW 8 und 9, 60 Zähne) Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 mm
Länge:
255 mm
Zähne:
72
Ausführung:
umschaltbar, Ringseite 13 °
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
1
€ 6,90*
ab € 19,77*
€ 24,79*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 19,94*
€ 25,01*
Lager 4757
12
1
€ 4,95*
ab € 20,69*
€ 25,88*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 20,92*
€ 26,06*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 21,08*
€ 26,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.