Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 901SLG-19, Antr. 1/2Zoll Abtr. SW19mm, A-6k.Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-918206
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     901SLG-19
EAN/GTIN:
     4000896045747
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Speziell für die Radmontage und -demontage Extra schlank Lange Ausführung Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring Oberfläche: phosphatiert · geölt DIN 3129 · ISO 2725-2 Made in Germany Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil Schlüsselweite: 19 mm Abmessungen / Länge: 85 mm Durchmesser d1 (am Abtrieb): 28.2 mm Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg Für Maschinenbetätigung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Antrieb/Abtrieb: Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring · Baulänge: Lange Ausführung · CrossReferenz Volkswagen: 5491, ASE46839200000 · Durchmesser d1 (am Abtrieb): 28,2mm · Durchmesser d2 (am Antrieb): 30mm · Ersatzteil: 900S-HF1530, 900S-G1527, 900S-H1527 · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: VOLKSWAGEN · Fahrzeug-Hersteller Pkw: VOLKSWAGEN · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Maschinenbetätigung · Netto-Gewicht (kg): 0,26kg · Oberfläche: phosphatiert, geölt · Schlüsselweite s1xs2: 19mm · Tiefe: 19mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Länge:
85 mm
Antrieb:
1/2 ?
Marke:
HAZET
Ausführung:
Außen Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb mm:
12,5 mm
Norm:
DIN 3129, ISO 2725-2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Quergriff, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, hazet quergriff 1/2", quergriff 1/2, quergriff, Kraftnuss, Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz, Kraftschrauber-Steckschlüssel-Einsatz, Kraftschraubersteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.