Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-918465 Herst.-Nr.: 803-55 EAN/GTIN: 4000896077489 |
| |
|
| | |
| Rundklinge Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff Oberfläche: verchromt · Spitze brüniert Abtrieb: Schlitz Profil Schlüsselweite: ∙ 1 x 5.5 mm Abmessungen / Länge: 218 mm Länge l1: 125 mm Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg * = Mit 6kt.-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen höherer Lösekräfte + = Angabe l1 außerhalb ISO 2380-2 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium · Abtrieb: Schlitz Profil · Griffdurchmesser [mm]: 27mm · Grifflänge: 93mm · Klingendurchmesser [mm]: 5mm · Netto-Gewicht (kg): 0,05kg · Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert Weitere Informationen: | | Schneidenbreite: | 5,5 mm | Schneidenstärke: | 1 mm | Klingenlänge: | 125 mm | Gesamtlänge: | 218 mm | Griff: | 1-Komponenten-trinamic-Griff | Marke: | HAZET | Ausführung: | Rundklinge | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 5,80* | € 7,93* | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 5,84* | € 7,98* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,14* | € 8,34* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,02* | € 8,58* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,05* | € 9,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|