Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.8m B.50mm m.Ratsche+Karab.h.LC U 4000 daN DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-926142
Herst.-Nr.:
     11-26504012-008000-030
EAN/GTIN:
     4032378241262
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · zweiteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche + Karabinerhaken
Länge:
8 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
4000 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
2000 daN
Vorspannkraft STF:
320 daN
Breite:
50 mm
Marke:
DOLEZYCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, zurrgurt dolezych 8m 50mm, ratschenzurrgurt, sicherungsgurte 50 mm, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 12,44*
€ 16,70*
1 Tag
49
1
€ 5,59*
ab € 12,61*
€ 16,78*
1 Tag
69
1
€ 5,45*
ab € 12,66*
€ 16,90*
1 Tag
69
5
Frei Haus
ab € 12,64*
€ 17,54*
Lager 4757
62
1
€ 4,95*
ab € 20,23*
€ 26,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504034-010000-030
ab € 10,86*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250251-002000-030
ab € 1,21*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26251034-004000-030
ab € 4,71*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504012-006000-030
ab € 11,53*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504034-006000-030
ab € 8,78*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504078-008000-030
ab € 9,84*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504034-008000-030
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.